大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44827851
品番
3/8×14×60
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
60
寸法S(mm)
14
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット