大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44827894
品番
1/2×19×25
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
19
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット