大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44828393
品番
5/8×23×80
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
長さL(mm)
80
材質
鉄
山数
11
寸法S(mm)
23
表面処理
クロメート
ねじの呼び
W5/8
ねじ山種類
ウィット