DRYMASTERブレイクシューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44828956 品番 RSS014
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。

用途バイク用ライディングシューズ 材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3% WHITE サイズ(cm)23
注意
※誤ってBOAワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする