RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの プロテクター
RSタイチの 上半身用
TAICHI CE(LV2)バックプロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44829157
品番
TRV044
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途
プロテクター
材質
(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%
サイズ
43(XL-XXL)
適合サイズ
XL・XXL
寸法(高さH×幅W)(cm)
43×32.5
注意
※本製品(TRV044)はジャケット専用のバックプロテクターとなります