小糸製作所
小糸製作所の フォークリフト用電装
小糸製作所の フォークリフト用ライト
LEDワーキングランプ丸型タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
12
注文コード
44833129
品番
LWL-24W-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途
LEDワーキングランプ
消費電力(W)
12
定格
24/12(V/W)
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-30〜+80
防塵防水性能
IP56相当
最大光度(cd)
800
LED寿命(時間)
40000
耐振性
8.9G(JIS D1601試験による)
光源タイプ
白色LED
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。