LWL-48W-M6 LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833138 LWL-48W-M6 LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833138 LWL-48W-M6 LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833138 LWL-48W-M6 LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833138

LEDワーキングランプ丸型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 注文コード44833138 品番LWL-48W-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。

用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)12 定格48/12(V/W) 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30〜+80 防塵防水性能IP56相当 最大光度(cd)800 LED寿命(時間)40000 耐振性8.9G(JIS D1601試験による) 光源タイプ白色LED
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする