小糸製作所
小糸製作所の フォークリフト用電装
小糸製作所の フォークリフト用ライト
LED描画ランプ用点滅ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44833339
品番
LBLTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途
LED描画ランプ用 点滅ユニット
質量(g)
35
消費電力(W)
0.6
定格
DC12〜48/0.6(V/W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ユニット)42×26.5×19
コード長さ(mm)
200(灯具側)・200(電源側)
使用環境温度(℃)
-30〜+60
防塵防水性能
IP67相当
耐振動性能
7G
注意
※車両に取り付ける場合は、車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※お取付けの際は、取扱説明書に従って確実に配線してください。
※商品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合があります。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。