X-BRAID FULLDRAG X8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数3 注文コード44833576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は号数など9種類から選べます 他の種類を見る

新たなる最高傑作!
Strong beyond strong ! 衝撃的強度!求めたものは強靭
世界最先端テクノロジーと圧倒的クラフトマンシップがAAA品質に更に磨きをかけウルトラポテンシャルを実現! 最新GPD加工がもたらすタフ&マッスル元糸質、究極WX工法が可能とした超高負荷製紐(PT)がピッチの緩みを無くし新開発シリコーン加工とHPB加工を施すことにより、長時間ファイトによるラインの瘦せを抑える究極のタフネスさと驚くべきキャスタビリティーを発揮する。強烈なランを渾身のパワーで止めきる、リフトする、グレイトナブラに躊躇なく投げ込める勇気を与えてくれる、フルドラグとはそんな糸である。

仕様ハンガーパック 材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 オーキッドホワイト 長さ(m)300 LB60 号数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする