- X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAID 44833725

- X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAID 44833725
- X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAID 44833725
- X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAID 44833725

X-BRAID JIGMAN ULTRAX8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数4注文コード44833725品番-
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ウルトラはタフ&マッスル!
It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。
ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。

仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR長さ(m)300LB65号数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする