X-BRAID UPGRADE X8

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5 注文コード44833795 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は号数など13種類から選べます 他の種類を見る

世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 グリーン 1m毎15cmホワイトマーク 長さ(m)150 LB30 号数1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44833847
2026-03-15
用途:
シーバスフィッシング
製造業

主にサーフと磯のシーバスフィッシングに使用しています。さまざまな商品を使ってきましたが、こちらの製品が1番信頼できますし、コスパも良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする