曜日別特売
- X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID 44833847

- X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID 44833847
- X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID 44833847

X-BRAID UPGRADE X8

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数1.5注文コード44833847品番-
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク長さ(m)200LB30号数1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44833847
2026-03-15
用途: シーバスフィッシング
製造業

主にサーフと磯のシーバスフィッシングに使用しています。さまざまな商品を使ってきましたが、こちらの製品が1番信頼できますし、コスパも良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする