X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3 注文コード44834529 品番-
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は号数など7種類から選べます 他の種類を見る

近海キャスティングにアジャスト
ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8!
近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク 長さ(m)300 LB52 号数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする