X-BRAID OHDRAGONX4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.6 ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク 注文コード44834574 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数・色など14種類から選べます 他の種類を見る

アプローチイノベーション!
驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性
特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。

材質高比重 ポリエチレン〈比重:1.40〉 ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク 長さ(m)150 LB11 号数0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする