X-BRAID CASTMAN ABSORBERTPIII

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数60 注文コード44835238 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

驚愕の表面硬度と復元性
業界唯一!3元共重合ナイロンリーダービッグワンリミテッド
ビッグソルトゲームに於いて40号や50号のリーダーシステムで、リーダー側結束破断やリーダー本線破断に至る時はいか程でしょうか。殆どが根ズレや歯ズレ、もしくは長時間ファイトによる素材疲労によってではないでしょうか。 T.PVは直線強力を犠牲にしながらも、高テンションドラグ時に伸びきらず復元し、新ALK製法による超硬質表面からもたらされる耐切創性・超低吸水性(従来品比1/10)を実現した新開発ポリミアド繊維(歯ブラシ等に活用されている)です。 他とはレベルが違う表面硬度。耐磨耗性能最強のナイロンショックリーダーである。

材質ナイロン〈比重:1.14〉 クリア 長さ(m)30 LB150 号数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする