大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
44835402
品番
1/4×10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
長さL(mm)
50
色
黒
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット