X-BRAID OLLTLOS PEWX8 ZONE F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5 注文コード44835579 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

マルチパフォーマンスライン!
All scene matchオルトロスPEの中核を担うニュースタンダードマルチPEライン!
ゾーンカバー、シャングリラと専用設計と言っても過言ではない特質 した性能をもったラインが存在する中で「ゾーンィネス」は、いわゆるオルトロスPEの中核的存在を担う物である。様々なシーンやテクニックが想定されるバスフィッシングにおいて、マルチに 対応出来るトータルバランスが優れたPEラインの存在が必ず必要となる。ゆえに究極のスタンダードラインを目指すべく、柔らかすぎず硬すぎない、そして耐磨耗性にも気を抜くことなく、徹底的に使いやすさに照準を合わせた、パーフェクトマルチパフォーマンスラインを実現させた。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 フィグレッド 135cm毎15cmホワイトマーク 長さ(m)100 LB30 号数1.5
注意
※本製品を使用される際は必ずリーダーシステムをセッティングしてください。
※ラインが細い為フックやリングなどに結束すると滑りが発生し、結束強度50%以下となるためラインブレイクの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする