X-BRAID OLLTLOS PEWX8 ZONE C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3 注文コード44835606 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は号数など3種類から選べます 他の種類を見る

エクストリームな要求に応える!
特質的に進化した現代のテクニックを可能にする超耐磨耗パワーX8PEライン!
パワーフィネス、吊るしなどのテクニックに必要不可欠なPEライン。それらのテクニックは軽量ルアーを繊細に操るため、ラインを細径にしなくてはならない。 それでありながらライトラインでは躊躇してしまうような、ヘビーカバーからバスを引きずり出すハイパワーを実現させなければならない。 その要求を叶えるため、超高密度WX工法とHST加工により細糸径では到底考えられない超耐磨耗を実現させた。 相反する矛盾とも言えるエクストリームな要求を満たすために生まれた特殊製紐されたX8ライン、それがゾーンカバーである。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 ホワイト 85cm毎15cmマグワートグリーンマーク 長さ(m)100 LB50 号数3
注意
※本製品を使用される際は必ずリーダーシステムをセッティングしてください。
※ラインが細い為フックやリングなどに結束すると滑りが発生し、結束強度50%以下となるためラインブレイクの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする