X-BRAID OLLTLOS DU-S NYLON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3 注文コード44835615 品番-
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

究極のオールマイティー
機能的アドバンテージで異彩を放つオルトロス Nylonベーシック『du-s』
【圧倒的耐磨耗性能】通常強力タイプナイロンに比べ、耐磨耗性能約20倍(メーカー比)※サンドペーパーSIANOR#1600・ストローク長120mm・ストローク数35rpm ・荷重80g・トラバース速度6.7mm/min
【高耐UV性能】従来品に比べ、直線強力保持率比は11.8%UP 結束強力保持率比27.1%UP(メーカー比)※アイ・スーパーUVテスター(SUV-F11)・室温53℃・10時間処理(強力95%維持)
【超高強力・高感度】3号糸径0.288mm/直線強度約14lb。単位重量あたり9.52g/dを達成する世界最高レベル強度があり、初期5%荷重における感度が通常ナイロンの約2倍(メーカー比)
ナイロンラインの弱点を克服し、特殊シリコーンソフト加工を施すことによりフロロにはない柔らかさを実現。ナイロンでしか展開出来ない世界、ナイロン優位のアプローチに対して大きなアドバンテージを発揮します。

材質ナイロン〈比重:1.14〉 アルマグリーン 長さ(m)100 LB12 号数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする