X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1 注文コード44835694 品番-
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

ロジカルなアプローチを可能にする!
300M LIMITED NONMARK ALLGREEN
XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 グリーン単色ノンマーク 長さ(m)300 LB22 号数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44835719
2025-10-04
用途:
釣り(ライトショアジギング)
その他業種

使用中に前触れが一切なく突然切れてしまうトラブル(原因がよくわからない切れ方)がなく、他製品に比して安定性、耐久性が優れていると感じていて、不安なく釣りに集中できる。
色味も劣化具合が分かりやすいので対応しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする