曜日別特売
- X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM X-BRAID 44835764

X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数0.5注文コード44835764品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊潤なるアプローチの絶対優位
待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場!
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 2m毎20cmマーク長さ(m)150LB12号数0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする