XBRAID オーロラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.2 注文コード44836105 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は号数など3種類から選べます 他の種類を見る

超極細ワカサギ専用PE登場!!
製造メーカーゆえの極意 PEワカサギゲームの『Lethal Weapon』
ワカサギ釣りでは、落とす⇒誘う⇒巻き上げるという一連の動作をスムーズに完遂でき、また、数えきれない仕掛けの上げ下げに耐え忍ぶ強靭さを併せ持つ、ハイパフォーマンスラインが必須である。 超強力・耐磨耗RD原糸を『ワカサギ専用に特殊製紐』することにより、PEライン特有である、厳冬期の水の抱き込みによるガイド凍結&ブレイクのリスクを大幅に軽減。同時に圧倒的な水切れを可能とした。また、センシティブな魚信を確実に捉える為、HST加工を施し超低伸度化を実現。さらに抜群の操作性にも寄与しており、トラブルレスに氷上、ボートなどあらゆるシチュエーションでも対応する。国内糸径規格を遵守した、まさに公魚を獲るためのスーパーウェポンである。

仕様4本組【耐磨耗・感度重視】 材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 3COLOR 50cm毎グリーン/ブルー/レッド 長さ(m)60 号数0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする