X-BRAIDセキ糸II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1 材質ナイロン 注文コード44836148 品番-
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は号数・色・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターUに標準装着可

仕様二本編糸 材質ナイロン 号数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする