大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(225個)
注文コード
44836337
品番
5/16×14×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
14
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット