X-BLAID RED OCEAN V6 船ハリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44836559 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

扱い易さを追求した高強力フロロカーボン100%ハリス
攻めの釣りを可能にする
フロロカーボンハリスに求められる強度・感度は勿論の事、ターゲットに口を使わせる 絶対条件である"しなやかさ"を独自技術Dy加工でプラス。 過酷な海の現場でアングラーの戦略を具現化し、攻めの釣りを可能にする"使い心地"を 徹底追及。 様々な魚種、釣法に対応可能な1.5号〜20号をラインナップし、脅威のコストパフォーマンスを 実現した究極のマルチパーパスフロロカーボン船ハリス。※落下しても、破損せず転ばらずで操作性と実用性を兼備したエコドーナッツソフトスプールを採用。使用後は仕掛け巻きとしてご使用いただけます。

材質フロロカーボン〈比重:1.78〉 ナチュラル 長さ(m)100 号数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする