大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44836766
品番
7/8×35×40
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
山数
9
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
35
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット