大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44836933
品番
3/8×17×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット