X-BRAID
X-BRAIDの 釣具
X-BRAIDの 釣り糸/ワイヤー
X-BRAID SEABRAID
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
20
色
レッド
注文コード
44837040
品番
-
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
号数・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質
ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉
色
レッド
長さ(m)
5
LB
100
号数
20