大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44837064
品番
5/8×26×20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
26
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット