X-BRAID ISOBRAID

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数10 注文コード44837155 品番-
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

細いPEラインをメインラインとして使い、太いショックリーダーを接続すると、キャスティング時に糸ガラミが頻発といったトラブルが発生する事があります。この様な場合、イソハンターをメインラインとショックリーダーの間に1.5m程度スペーサーとして入れると、バランスが良くなりこのトラブルを防止する効果があります。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 ホワイト 長さ(m)5 LB60 号数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする