大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44837231
品番
7/8×35×30
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
山数
9
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
35
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット