大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44837326
品番
1"×41×50
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
41
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.26MB)