X-BRAID D-PET AREA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.3 注文コード44837539 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

目視できることの優位性、マーカー搭載のエリアD-PET
マーカーが最適解を導き出す操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
LZP加工が巻グセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直線性・操作性を向上
あらゆるライントラブルを抑える、実釣域弾性率8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
比重1.41と、1m毎20cmマーカーがレンジキープに大きく貢献
手の感覚だけに頼っていたリトリーブスピードも、マーカーを目視する事で確認、調整可能
水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル

材質ポリエステル〈比重:1.41〉 クリア 80cmクリア+パープル5cm/イエロー10cm/パープル5cmマーク 長さ(m)91 LB1.6 号数0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする