X-BRAID S-PET AJING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.2 注文コード44837575 品番-
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル

材質ポリエステル〈比重:1.41〉 失透グリーン 長さ(m)200 LB1.1 号数0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする