X-BRAID UP-G LEADER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5 HARD 注文コード44837916 品番-
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は号数など10種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!

材質フロロカーボン 〈比重:1.78〉 ナチュラル 長さ(m)30 LB7.8 号数1.5 HARD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする