X-BRAID SHINJI X9

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.6 注文コード44838239 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は号数など15種類から選べます 他の種類を見る

潮流と魚信を制覇!
新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地
UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス
着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度
新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止
高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備
潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ
強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。

仕様ハンガーパック 材質PE〈比重:0.98〉 5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク 長さ(m)200 LB14 号数0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44838327
2025-04-01
用途:
釣り
片山商店 様 (卸売・小売業)

テンヤ真鯛の船釣りで使ってます凄く強くて良いです友達にも勧めています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする