アルティメット 6828

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44838467 品番FV6828J0
参考基準価格(税別)¥19,636 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。
1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。

質量(kg)約1.4 ブラック×ゴールド 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:96個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30 水タンク容量(mL)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする