曜日別特売
FV2889J0 スチームグライド グリーン T-fal(ティファール) 44838476

FV2889J0 スチームグライド グリーン T-fal(ティファール) 44838476
FV2889J0 スチームグライド グリーン T-fal(ティファール) 44838476

スチームグライド グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44838476品番FV2889J0
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。
最大 約75g/分のパワフルジェットスチーム
エアーグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
ノーマルスチームとターボスチームの2つのモードを搭載。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。

質量(kg)約1.2グリーン電源(V)100消費電力(W)1300コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×305×155機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:64個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大75、通常スチーム:最大0-15(ターボスチーム設定で0-20)水タンク容量(mL)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする