FV6470J0 フリームーブミニ 6470 T-fal(ティファール) 44838485

フリームーブミニ 6470

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44838485品番FV6470J0
参考基準価格(税別)¥13,637販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
オートオフ搭載のハイグレードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか920gの軽量ボディだから、使い心地かろやか。
パワフルな大量スチーム(最大95g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
ボタン式温度設定:ボタン式だから片手で簡単に操作できます。
抗菌素材「イオンピュアR」を使用。プラスチックを清潔に保ちます。(ハンドル水タンク)
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動停止安全装置:約8分間使わずに放置すると自動的に給電が止まり、かけ面の温度が下がり始めます。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。

質量(kg)約0.92レッド電源(V)100消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×210×134機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:11個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大95、通常スチーム:最大0-15水タンク容量(mL)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする