フリームーブミニ 6111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44838510 品番FV6111J0
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
手軽に使えるエントリーモデルのコードレススチームアイロン。
わずか860gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大80g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
すべりの良いフッ素樹脂かけ面を使用。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。

質量(kg)約0.86 グレー 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134 機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能 孔数スチーム:11個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大80、通常スチーム:最大0-10 水タンク容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする