充電式毛玉クリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44838519 品番JB7000J0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。

付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ 質量(kg)約0.21 ブラック 電源DC5V 充電式 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×100×145 機能風合いガード 調節段階 コード有り 連続起動時間(分)約40(満充電時) 充電池タイプニッケル水素電池 600mAh
注意
【禁止衣類】
※モヘア・アンゴラ・カシミアなどの毛足の長いもの
※しわが伸ばしにくいもの
※レース・ストッキングなど薄い生地のもの
※縫い目・刺繍・アップリケなどがしてある部分や布に凹凸のある部分
※ほつれたり、布が薄くなったり、弱くなっている部分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする