曜日別特売
BR2-243 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 44838896

商品画像

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
2次電圧(V)12、20、24
容量(VA)72
内容量1個注文コード44838896品番BR2-243
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

質量(kg)1.71取付寸法(mm)93絶縁種別A種定格2次電流(A)3容量(VA)72RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)12、20、24
関連資料:寸法図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする