大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(175個)
注文コード
44839015
品番
5/16×14×25
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
14
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット