大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
44839076
品番
1/2×21×35
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
13
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
21
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット