※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44839797
品番
ML-350-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
定格
600V-40A
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:1000以上
端子金具
PC端子
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
3
耐電圧(V)
AC2500 (1分間)
注意
※プリント基板のパターン設計において、使用電流に見合った導電路を確保してください。
※電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2〜0.3N・mのトルクで締めつけてください。
※ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。
※電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。