※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-850-L ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ 44839815 F-850-L ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ 44839815

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44839815 品番F-850-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 リード線有り 色(本体)グレー 端子リード線 1.25sq. RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
注意
※任意の位置でリード線を切断してご使用ください。
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でヒューズホルダーを開かないでください。
※ヒューズとの接触が不安定となり異常発熱・発火の原因となりますのでクリップは変形させないでご使用下さい。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けてください。
※溶剤や油の種類によっては、製品に溶解が生じる場合がありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする