アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの ロッド、釣り竿
なんでも釣れるよルアーロッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
(ルアーウェイト)7〜20g、ライン(号):1.5〜3
注文コード
44840707
品番
-
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド
ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!
仕様
(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)
適合
(ルアーウェイト)7〜20g、ライン(号):1.5〜3
全長
2.1(ft)
タイプ
(リール)スピニング
仕舞(cm)
111
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680