- 蛸電 アズーロ 44841477

 

- 蛸電 アズーロ 44841477
- 蛸電 アズーロ 44841477
- 蛸電 アズーロ 44841477
- 蛸電 アズーロ 44841477

蛸電

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個オレンジGサイズ(号)3.5号注文コード44841477品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

甲殻類をイミテートしたラトル&ラバー付でアピール抜群タコエギ
タコを釣るためのタコエギ!3.0号/3.5号
ショア(陸)からのタコ釣りに!ラトル音&ラバー付でアピール力抜群のタコエギ
楽しんでもらいたい、釣ってもらいたいので、入門者でも扱いやすい工夫と、タコを”誘う”ための工夫を盛り込みました!
【ラトル入り】甲殻類をイミテートしたラトル音入り
広くアピールします
【ラバー付】ヒレのようなラバー付
水中でも目立ち、集魚力UP
【分離型オモリ】タコエギとシンカー部分を分離
高浮力ボディも相まって、根掛かりしにくく、アタリが取りやすくなりました!シェイクもしやすいので、ショアからタコを広範囲に効率よく釣っていくのに有効です

オレンジGサイズ(号)3.5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする