徹湾シンキングペンシル 80mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類マイワシピンクベリー 注文コード44841486 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は種類15種類から選べます 他の種類を見る

河川・サーフ・湾・千湯などのシャローエリアや水面直下を簡単に攻略できるナイト&デイ対応
ルアーの形状から、水流をゆるやかに受け流し、スラロームして泳ぐので、ナチュラルにアピールします
80mmで36gが生む圧倒的なキャスタビリティは、ベイトフィッシュが小さい時、小さなルアーを遠くに飛ばしたい時が出番!ミノーでは届かない遠くのボイル等も射程距離に入ります
主な対象魚種:シーバス、青物
推奨ロッド:シーバスロッドMLクラス
推奨リール:3000番クラス前後
推奨ライン:ラインPE1号前後
ショックリーダー:16LB前後

全長(mm)80 質量(g)22 タイプシンキング 種類マイワシピンクベリー レンジ0.1〜1.5(m) フック#6×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする