大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
小形六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44842542
品番
M14×2.0
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
寸法S(mm)
19
厚さ(mm)
11
規格
2種
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目